S & P ITALIA SPA - SPI5211784200 MBE-400/60T-R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rund
Leistung - 6000...6000 kW
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Steuerung - externer Sensor
Min. Luftmenge - 680 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893596895
Artikelnummer
SPI5211784200
Herstellernummer
5211784200
Hersteller
SPI
Ausführung:
rund
Leistung:
6000...6000 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Steuerung:
externer Sensor
Min. Luftmenge:
680 m³/h
Ausführung Temperaturregler:
ohne
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP43
Reset Heißlaufschutz:
eingebaut
Störungsüberwachung:
nein


