S & P ITALIA SPA - SPI5211783800 MBE-355/60T-R
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rund
Leistung - 0...6000 kW
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Steuerung - externer Sensor
Min. Luftmenge - 540 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893596864
Artikelnummer
SPI5211783800
Herstellernummer
5211783800
Hersteller
SPI
Ausführung:
rund
Leistung:
0...6000 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Steuerung:
externer Sensor
Min. Luftmenge:
540 m³/h
Ausführung Temperaturregler:
ohne
Nenndurchmesser Kanal:
355 mm
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP43
Reset Heißlaufschutz:
eingebaut
Störungsüberwachung:
nein
Länge:
400 mm


