S & P ITALIA SPA - SPI5211782800 MBE-250/40T-R
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rund
Leistung - 0...4000 kW
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Steuerung - externer Sensor
Min. Luftmenge - 270 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893596680
Artikelnummer
SPI5211782800
Herstellernummer
5211782800
Hersteller
SPI
Ausführung:
rund
Leistung:
0...4000 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Steuerung:
externer Sensor
Min. Luftmenge:
270 m³/h
Ausführung Temperaturregler:
ohne
Nenndurchmesser Kanal:
250 mm
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP43
Reset Heißlaufschutz:
eingebaut
Störungsüberwachung:
nein
Länge:
400 mm


