Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211782100 MBE-200/30T-R - 5211782100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211782100 MBE-200/30T-R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rund

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Leistung - 3000...3000 kW

  • Min. Luftmenge - 170 m³/h

  • Ausführung Temperaturregler - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893596628

Artikelnummer

SPI5211782100

Herstellernummer

5211782100

Hersteller

SPI

Ausführung:

rund

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Leistung:

3000...3000 kW

Min. Luftmenge:

170 m³/h

Ausführung Temperaturregler:

ohne

Steuerung:

externer Sensor

Mit Überhitzungsschutz:

ja

Reset Heißlaufschutz:

eingebaut

Störungsüberwachung:

nein

Schutzart (IP):

IP43

Batterie elettriche di riscaldamento per installazione allo scarico dei ventilatori, con regolatore incorporato. La velocità minima dell’aria all’interno della batteria deve essere di 1,5 m/s. Massima temperatura dell’aria circolante all’interno della batteria 40°C. Le batterie elettriche sono composte da: • Regolazione della batteria elettrica, incorporata. • Resistenza corazzata. • Doppio circuito di protezione da collegare al circuito di controllo della batteria per mezzo del termostato di sicurezzaautomatico, collegato in serie con un ulteriore termostato di sicurezza a riarmo manuale (RESET). • Scatola dei collegamenti IP43. Per un corretto funzionamento, deve essere installata una sonda di temperatura (TG-K, TG-R430 o TG-R530). Se si installa lasonda di temperatura da posizionare nel condotto TG-K, si deve rispettare una distanza minima di un metro tra la sonda e la batteria.