S & P ITALIA SPA - SPI5211781700 MBE-160/14B-R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rund
Leistung - 1400...1400 kW
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Steuerung - externer Sensor
Min. Luftmenge - 110 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893596741
Artikelnummer
SPI5211781700
Herstellernummer
5211781700
Hersteller
SPI
Ausführung:
rund
Leistung:
1400...1400 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Steuerung:
externer Sensor
Min. Luftmenge:
110 m³/h
Ausführung Temperaturregler:
ohne
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP43
Reset Heißlaufschutz:
eingebaut
Störungsüberwachung:
nein


