Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211506000 TDM-200 - 5211506000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211506000 TDM-200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Luftmenge unbelastet - 195.08 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IPX4

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.018 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8413893115461

Artikelnummer

SPI5211506000

Herstellernummer

5211506000

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Luftmenge unbelastet:

195.08 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IPX4

Anschlussspannung:

230 V

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Kanaldurchmesser:

118 mm

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Gehäusedurchmesser:

118 mm

Anschluss:

Einschubende

Leistungsaufnahme:

0.02 kW

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

78 mm

Polumschaltbar:

nein

.