S & P ITALIA SPA - SPI5211442000 CKB-1500 N - 5211442000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse - beschichtet
Material Gebläserad - Kunststoff
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Gebläserad - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
8413893786265
Artikelnummer
SPI5211442000
Herstellernummer
5211442000
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Material Gebläserad:
Kunststoff
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Ausführung Gebläserad:
nach hinten gebogen
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
1249.25 m³/h
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
1017.5 m³/h
Luftmenge bei 600 Pa (statisch):
743 m³/h
Luftmenge bei 800 Pa (statisch):
296.75 m³/h
Anschlussspannung:
1x 230 V
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
280 W
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
548000 W/(m³/s)
Nennstrom:
1.2 A
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
elektronisch
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Rückschlagklappe:
integriert
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
1500 4-polig
Indirekter Antrieb:
nein
Inline:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
70 °C
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Höhe:
419 mm
Breite:
469 mm
Tiefe:
213 mm
Nenndurchmesser Kanal, Saugseite:
248 mm
Nenndurchmesser Kanal, Druckseite:
198 mm


