Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211405600 CKB-800 N - 5211405600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211405600 CKB-800 N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Oberflächenschutz Gehäuse - beschichtet

  • Material Gebläserad - Kunststoff

  • Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)

  • Oberflächenschutz Gebläserad - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893784636

Artikelnummer

SPI5211405600

Herstellernummer

5211405600

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Material Gebläserad:

Kunststoff

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Ausführung Gebläserad:

nach hinten gebogen

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

761.1 m³/h

Luftmenge bei 400 Pa (statisch):

548.93 m³/h

Luftmenge bei 600 Pa (statisch):

246.17 m³/h

Anschlussspannung:

1x 230 V

Frequenz:

50 Hz

Leistungsaufnahme:

150 W

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

525000 W/(m³/s)

Nennstrom:

0.6 A

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

elektronisch

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Rückschlagklappe:

integriert

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

1500 4-polig

Indirekter Antrieb:

nein

Inline:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

70 °C

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Höhe:

338 mm

Breite:

408 mm

Tiefe:

183 mm

Nenndurchmesser Kanal, Saugseite:

198 mm

Nenndurchmesser Kanal, Druckseite:

148 mm

Ventilatore centrifugo semplice aspirazione con motore incorporato a rotore a gabbie di scoiattolo in alluminio iniettato e con girante pale avanti, con bocca di scarico munita di serranda antiritorno marca S&P modello CKB-800 N (230V50HZ) V5 .