S & P ITALIA SPA - SPI5211364600 TD-350/125 SILENT T - 5211364600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Luftmenge unbelastet - 331 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Gleichstrommotor - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.018 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8413893615503
Artikelnummer
SPI5211364600
Herstellernummer
5211364600
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Luftmenge unbelastet:
331 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
ja
Polumschaltbar:
nein
Gehäusedurchmesser:
204 mm
Kanaldurchmesser:
123 mm
Anschluss:
Flansch