Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211364500 TD-250/100 SILENT T - 5211364500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211364500 TD-250/100 SILENT T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Luftmenge unbelastet - 248 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Max. Lufttemperatur - 40 °C

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.018 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8413893615480

Artikelnummer

SPI5211364500

Herstellernummer

5211364500

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Luftmenge unbelastet:

248 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Anschlussspannung:

230 V

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Gleichstrommotor:

nein

Kanaldurchmesser:

97 mm

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Gehäusedurchmesser:

204 mm

Anschluss:

Flansch

Indirekter Antrieb:

nein

Polumschaltbar:

nein

gruppo motore-girante estraibile senza smontare il collegamento ai condotti, bocche con guarnizione flessibile per assorbire le vibrazioni, scatola morsettiera orientabile a 360°, IP44, motore 230V-50Hz, a 2 velocità,regolabile per variazione di tensione,Classe B, cuscinetti a sfera lubrificati a vita,condensatore e protezione termica.