S & P ITALIA SPA - SPI5211360400 TD-350/125 SILENT - 5211360400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8413893376572
Artikelnummer
SPI5211360400
Herstellernummer
5211360400
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlussspannung:
230 V
gruppo motore-girante estraibile senza smontare il collegamento ai condotti, bocche con guarnizione flessibile per assorbire le vibrazioni, scatola morsettiera orientabile a 360°, IP44, motore 230V-50Hz, a 2 velocità,regolabile per variazione di tensione,Classe B, cuscinetti a sfera lubrificati a vita,condensatore e protezione termica.
Ein S & P ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die S & P ITALIA SPA-Serie