S & P ITALIA SPA - SPI5211320600 TD-250/100 - 5211320600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8413893055156
Artikelnummer
SPI5211320600
Herstellernummer
5211320600
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschlussspannung:
230 V
Gruppo motore ventola estraibile senza smontare il collegamento ai condotti, motore regolabile 230V-50Hz a 2 velocità, Classe B, IP44 , cuscinetti a sfera lubrificati a vita e protezione termica
Ein S & P ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die S & P ITALIA SPA-Serie