S & P ITALIA SPA - SPI5211312600 TD EVO-315 - 5211312600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 1840 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 0.27 kW
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Gleichstrommotor - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893553539
Artikelnummer
SPI5211312600
Herstellernummer
5211312600
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
1840 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0.27 kW
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Polumschaltbar:
nein
Länge:
485 mm
Gehäusedurchmesser:
353 mm
Kanaldurchmesser:
310 mm
Anschluss:
Einschubende


