S & P ITALIA SPA - SPI5211306100 TD EVO-160 T - 5211306100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Luftmenge unbelastet - 557 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP44
Anschlussspannung - 230 V
Max. Lufttemperatur - 60 °C
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.018 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8413893568366
Artikelnummer
SPI5211306100
Herstellernummer
5211306100
Hersteller
SPI
Luftmenge unbelastet:
557 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlussspannung:
230 V
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Gleichstrommotor:
nein
Kanaldurchmesser:
157 mm
Geeignet für Traforegelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Gehäusedurchmesser:
221 mm
Anschluss:
Einschubende
Leistungsaufnahme:
0.05 kW
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
306 mm
Polumschaltbar:
nein


