S & P ITALIA SPA - SPI5211305300 TD-1000/200 SILENT 3V - 5211305300
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Luftmenge unbelastet - 1040.17 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP44
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.726 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8413893877581
Artikelnummer
SPI5211305300
Herstellernummer
5211305300
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Luftmenge unbelastet:
1040.17 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlussspannung:
230 V
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Kanaldurchmesser:
198 mm
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Gehäusedurchmesser:
264 mm
Anschluss:
Einschubende
Leistungsaufnahme:
0.13 kW
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
568 mm
Polumschaltbar:
nein