S & P ITALIA SPA - SPI5211304400 TD-800/200 SILENT 3V - 5211304400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Luftmenge unbelastet - 913.57 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen - nein
Schutzart (IP) - IP44
Anschlussspannung - 230 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.726 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8413893873163
Artikelnummer
SPI5211304400
Herstellernummer
5211304400
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Luftmenge unbelastet:
913.57 m³/h
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlussspannung:
230 V
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Kanaldurchmesser:
198 mm
Geeignet für Traforegelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Gehäusedurchmesser:
264 mm
Anschluss:
Einschubende
Leistungsaufnahme:
0.1 kW
Indirekter Antrieb:
nein
Länge:
568 mm
Polumschaltbar:
nein


