S & P ITALIA SPA - SPI5211302100 TD-500/150-160 SILENT 3V - 5211302100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Luftmenge unbelastet - 549.24 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Leistungsaufnahme - 0.06 kW
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.018 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8413893872838
Artikelnummer
SPI5211302100
Herstellernummer
5211302100
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Luftmenge unbelastet:
549.24 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0.06 kW
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Polumschaltbar:
nein
Länge:
484 mm
Gehäusedurchmesser:
221 mm
Kanaldurchmesser:
147 mm
Anschluss:
Einschubende


