Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211301100 TD-500/150 3V ESAURIMENTO - 5211301100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211301100 TD-500/150  3V    ESAURIMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Luftmenge unbelastet - 562.636 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Gleichstrommotor - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1018 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

8413893870599

Artikelnummer

SPI5211301100

Herstellernummer

5211301100

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Luftmenge unbelastet:

562.636 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Indirekter Antrieb:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Max. Lufttemperatur:

60 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

nein

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

ja

Polumschaltbar:

nein

Kanaldurchmesser:

147 mm

Anschluss:

Flansch

Ventilatore elicocentrifugo a basso profilo Corpo motore-ventola rimovibile senza smontare le canalizzazioni. Costruito in materiale plastico, motore IP44, classe B, con cuscinetti a sfere e protezione termica incorporata. Tensione di alimentazione monofase 230V-50/60 Hz. Motore regolabile a 3 velocita' (interruttore 3 velocita' opzionale -regolatore di tensione opzionale).