Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211016000 TD-6000/400 - 5211016000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211016000 TD-6000/400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Gleichstrommotor - nein

  • Indirekter Antrieb - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893195265

Artikelnummer

SPI5211016000

Herstellernummer

5211016000

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Anschlussspannung:

230 V

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Indirekter Antrieb:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP54

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

ja

Polumschaltbar:

nein

Anschluss:

Einschubende

Ventilatori elicocntrifughi dal basso profilo. Il corpo-motore è smotabile senza estrarre i condotti. Realizzati in materiale plastico (modelli dal 160 al 800) o in lamiera d'acciaio zincata protetta contro la corrosione con verniciatura epossidica al poliestere (modelli 1000 a 6000). Motori Modelli 160 a 2000: IP54, Classe F, con cuscinetti a sfera lubbrificati a vita e protezione termica. Regolabili per variazione di tensione. Altri dati I modelli trifase sono regolabili tramite convertitore di frequenza.