Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211015200 TD-4000/355 - 5211015200

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211015200 TD-4000/355

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 3747 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 0.41 kW

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893188762

Artikelnummer

SPI5211015200

Herstellernummer

5211015200

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

3747 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

0.41 kW

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Indirekter Antrieb:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP54

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Geeignet für Traforegelung:

ja

Polumschaltbar:

nein

Anschluss:

Einschubende

Ventilatori elicocntrifughi dal basso profilo. Il corpo-motore è smotabile senza estrarre i condotti. Realizzati in materiale plastico (modelli dal 160 al 800) o in lamiera d'acciaio zincata protetta contro la corrosione con verniciatura epossidica al poliestere (modelli 1000 a 6000). Motori Modelli 160 a 2000: IP54, Classe F, con cuscinetti a sfera lubbrificati a vita e protezione termica. Regolabili per variazione di tensione. Altri dati I modelli trifase sono regolabili tramite convertitore di frequenza.