Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211011400 TD EVO-315 PF ECOWATT - 5211011400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211011400 TD EVO-315 PF ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 1767 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 0.23 kW

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Gleichstrommotor - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3.970 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8445325088449

Artikelnummer

SPI5211011400

Herstellernummer

5211011400

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

1767 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

0.23 kW

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Gleichstrommotor:

ja

Indirekter Antrieb:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP44

Max. Lufttemperatur:

50 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Polumschaltbar:

nein

Länge:

485 mm

Gehäusedurchmesser:

353 mm

Kanaldurchmesser:

310 mm

Anschluss:

Einschubende