Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5211011000 TD EVO-160 PF ECOWATT - 5211011000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5211011000 TD EVO-160 PF ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Luftmenge unbelastet - 580 m³/h

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Leistungsaufnahme - 0.04 kW

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

  • Gleichstrommotor - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

897 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

8445325088418

Artikelnummer

SPI5211011000

Herstellernummer

5211011000

Hersteller

SPI

Luftmenge unbelastet:

580 m³/h

Anschlussspannung:

230 V

Leistungsaufnahme:

0.04 kW

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Gleichstrommotor:

ja

Indirekter Antrieb:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP44

Max. Lufttemperatur:

50 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Polumschaltbar:

nein

Länge:

306 mm

Gehäusedurchmesser:

221 mm

Kanaldurchmesser:

157 mm

Anschluss:

Einschubende