S & P ITALIA SPA - SPI5211006400 TD-1000/200 SILENT ECOWATT - 5211006400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Luftmenge unbelastet - 1000 m³/h
Anschlussspannung - 230 V
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Gleichstrommotor - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5.726 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8413893633361
Artikelnummer
SPI5211006400
Herstellernummer
5211006400
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Luftmenge unbelastet:
1000 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Max. Lufttemperatur:
60 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Polumschaltbar:
nein
Gehäusedurchmesser:
264 mm
Kanaldurchmesser:
198 mm
Anschluss:
Flansch


