S & P ITALIA SPA - SPI5210641100 SILENT DUAL 300 - 5210641100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Netzfrequenz - 50 Hz
Volumenstrom - 233.27 m³/h
Packung
4 ST
EAN
8413893491138
Artikelnummer
SPI5210641100
Herstellernummer
5210641100
Hersteller
SPI
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Netzfrequenz:
50 Hz
Volumenstrom:
233.27 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP45
Zusammenstellung:
sonstige
Richtung:
Entlüftung
Ausführung:
axial
Nenndurchmesser:
232 mm
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


