S & P ITALIA SPA - SPI5210625700 ECOAIR TLC - 5210625700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Volumenstrom - 60 m³/h
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8413893705419
Artikelnummer
SPI5210625700
Herstellernummer
5210625700
Hersteller
SPI
Montageart:
Unterputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
60 m³/h
Bemessungsspannung:
230 V
Schutzart (IP):
IPX4
Zusammenstellung:
mit einstellbarem Verzögerungsschalter
Richtung:
Entlüftung
Ausführung:
radial
Nenndurchmesser:
99 mm


