S & P ITALIA SPA - SPI5210625600 ECOAIR SLC - 5210625600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Unterputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Volumenstrom - 60 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893705396
Artikelnummer
SPI5210625600
Herstellernummer
5210625600
Hersteller
SPI
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Unterputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
60 m³/h
Schutzart (IP):
IPX4
Nenndurchmesser:
99 mm
Zusammenstellung:
mit Intervallsteuerung
Ausführung:
radial
Richtung:
Entlüftung


