Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210622500 SILENT-100 CZ CHAMPAGNE DESIGN SWAROVSKI - 5210622500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5210622500 SILENT-100 CZ CHAMPAGNE DESIGN SWAROVSKI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893666680

Artikelnummer

SPI5210622500

Herstellernummer

5210622500

Hersteller

SPI

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Volumenstrom:

84.05 m³/h

Schutzart (IP):

IP45

Nenndurchmesser:

188 mm

Zusammenstellung:

Standard

Ausführung:

axial

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ventilatore elicoidale con basso livello sonoro con portata di circa 85 m3/h. Con serranda anti-ritorno incorporata, spia luminosa di funzionamento, motore 230V-50Hz con cuscinetti a sfera lubrificati a vita e montati nel silent-blocks, IP45, Classe II, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Versione SWAROVSKI: si presenta con un frontale elegante con cristalli Swarovski. Colore: Champagne