Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210614000 SILENT-100 CDZ SILVER ECOWATT - 5210614000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5210614000 SILENT-100 CDZ SILVER ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - Silber

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893549747

Artikelnummer

SPI5210614000

Herstellernummer

5210614000

Hersteller

SPI

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

Silber

Volumenstrom:

93.7 m³/h

Schutzart (IP):

IP45

Nenndurchmesser:

158 mm

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Ausführung:

axial

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ventilatore elicoidale a basso livello sonoro, dotato di serranda antiritorno, spia luminosa di funzionamento, portata di circa 95 m3/h, motore Brushless in corrente continua, ad alto rendimento e basso consumo, 230V-50/60HZ, con cuscinetti a sfera, montati nel silent-blocks, IP45, Classe II, con protezione termica per temperature di esercizio fino a 40°C. Con un consumo di solo 5W, gli estrattori della serie SILENT-ECOWATT sono progettati per estrazione aria in bagni e piccoli ambienti, specialmente in installazioni dove l’estrattore deve funzionare per lunghi periodi con notevole riduzione dei costi energetici. Temporizzatore regolabile. Rilevatore di presenza. Colore Argento