S & P ITALIA SPA - SPI5210611900 SILENT-100 CZ MARBLE BLACK DE SIGN - 4C - 5210611900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
4 ST
EAN
8413893495655
Artikelnummer
SPI5210611900
Herstellernummer
5210611900
Hersteller
SPI
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Volumenstrom:
84.05 m³/h
Schutzart (IP):
IP45
Nenndurchmesser:
188 mm
Zusammenstellung:
Standard
Ausführung:
axial
Richtung:
Entlüftung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


