Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210610300 SILENT-100 CDZ ECOWATT - 5210610300

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5210610300 SILENT-100 CDZ ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 94 m³/h

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893476593

Artikelnummer

SPI5210610300

Herstellernummer

5210610300

Hersteller

SPI

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

94 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP45

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Richtung:

Entlüftung

Ausführung:

axial

Nenndurchmesser:

158 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein