Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210610100 SILENT-100 CHZ ECOWATT - 5210610100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5210610100 SILENT-100 CHZ ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893476555

Artikelnummer

SPI5210610100

Herstellernummer

5210610100

Hersteller

SPI

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

93.7 m³/h

Schutzart (IP):

IP45

Nenndurchmesser:

158 mm

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Ausführung:

axial

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Serie SILENT-100 Modello CHZ ECOWATT I modelli ECOAIR DESIGN sono estetici e compatti, costruiti in materiale plastico di alta qualità, con ventilatore centrifugo a pale avanti a bassissimo livello sonoro, alimentazione 230V-50/60Hz, protezione IPX4, isolamento classe II. Sono adatti per installazione a parete o a soffitto, per collegamento a condotti di diametro 100 mm. La modulazione della portata costante si realizza con i microinterruttori situati nella scheda elettronica. Grazie al loro basso consumo, gli estrattori della serie ECOAIR DESIGN sono stati progettati per l’estrazione di aria viziata in bagni, toilette e piccoli locali, specialmente laddove è necessario un funzionamento continuo, che permette di conseguire un notevole risparmio energetico.