Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210605900 SILENT-200 CZ SILVER DESIGN-3C - 5210605900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5210605900 SILENT-200 CZ SILVER DESIGN-3C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - Silber

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893397836

Artikelnummer

SPI5210605900

Herstellernummer

5210605900

Hersteller

SPI

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

Silber

Volumenstrom:

174.75 m³/h

Schutzart (IP):

IP45

Nenndurchmesser:

210 mm

Zusammenstellung:

Standard

Ausführung:

axial

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ventilatori elicoidali di basso livello sonoro, portata a bocca libera di circa 85 m3/h, serranda antiritorno incorporata, luce pilota di funzionamento, motore 230V-50Hz con cuscinetti a sfera, montato su silent-block, IP45, Classe II. Dotati di protezione termica per lavorare fino a +40°C.