S & P ITALIA SPA - SPI5210602600 SILENT-100 CZ SILVER DESIGN - 5210602600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - Silber
Packung
4 ST
EAN
8413893313430
Artikelnummer
SPI5210602600
Herstellernummer
5210602600
Hersteller
SPI
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Volumenstrom:
80 m³/h
Schutzart (IP):
IP45
Nenndurchmesser:
98.9 mm
Zusammenstellung:
Standard


