Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210601800 SILENT-100 CZ DESIGN - 5210601800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893313348

Artikelnummer

SPI5210601800

Herstellernummer

5210601800

Hersteller

SPI

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

80 m³/h

Schutzart (IP):

IP45

Nenndurchmesser:

98.9 mm

Zusammenstellung:

Standard

Ventilatori elicoidali con basso livello sonoro con portata di circa 85 m3/h. Con serranda anti-ritorno incorporata, spia luminosa difunzionamento, motore 230V-50Hz con cuscinetti lubrificati a vita e montati nel silent-blocks, IP45, Classe II, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C.

S & P ITALIA SPA

Ein S & P ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die S & P ITALIA SPA-Serie