Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210424700 SILENT-200 CZ - 5210424700

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893211996

Artikelnummer

SPI5210424700

Herstellernummer

5210424700

Hersteller

SPI

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

180 m³/h

Schutzart (IP):

IP45

Nenndurchmesser:

118 mm

Zusammenstellung:

Standard

Ventilatori elicoidali con basso livello sonoro con portata di circa 180 m3/h. Con serranda anti-ritorno incorporata, spia luminosa di funzionamento, motore 230V-50Hz con cuscinetti lubrificati a vita e montati nel silent- blocks, IP45, Classe II, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C