S & P ITALIA SPA - SPI5210423900 SILENT-100 CZ SILVER 12V - 5210423900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 12 V
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - Silber
Packung
4 ST
EAN
8413893208934
Artikelnummer
SPI5210423900
Herstellernummer
5210423900
Hersteller
SPI
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
12 V
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
Silber
Volumenstrom:
92 m³/h
Schutzart (IP):
IP57
Nenndurchmesser:
158 mm
Zusammenstellung:
mit Sicherheitskleinspannung
Ausführung:
axial
Richtung:
Entlüftung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


