Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210408000 SILENT-100 CZ 12V - 5210408000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5210408000 SILENT-100 CZ 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 12 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893205063

Artikelnummer

SPI5210408000

Herstellernummer

5210408000

Hersteller

SPI

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

12 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

92.21 m³/h

Schutzart (IP):

IP57

Nenndurchmesser:

158 mm

Zusammenstellung:

mit Sicherheitskleinspannung

Ausführung:

axial

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ventilatore elicoidale con basso livello sonoro con portata di circa 95 m3/h. Con motore 230V-50Hz con cuscinetti a sfera lubrificati a vita e montati nel silent-blocks, IP45, Classe II, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Completo di spia luminosa, serranda antiritorno. Possibilità di temporizzatore regolabile da 1 a 30 min, utilizzando il trasformatore CT-12/14R.