S & P ITALIA SPA - SPI5210401500 SILENT-100 CRZ - 5210401500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
4 ST
EAN
8413893192578
Artikelnummer
SPI5210401500
Herstellernummer
5210401500
Hersteller
SPI
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Wand-/Rohranbau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Volumenstrom:
95 m³/h
Schutzart (IP):
IP45
Nenndurchmesser:
98.9 mm
Zusammenstellung:
mit einstellbarem Verzögerungsschalter