Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210322300 SILENT-100 CHZ SILVER - 5210322300

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5210322300 SILENT-100 CHZ SILVER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - Silber

Packung

  • 4 ST

EAN

8413893245939

Artikelnummer

SPI5210322300

Herstellernummer

5210322300

Hersteller

SPI

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

Silber

Volumenstrom:

92.21 m³/h

Schutzart (IP):

IP45

Nenndurchmesser:

158 mm

Zusammenstellung:

mit einstellbarem Verzögerungsschalter

Ausführung:

axial

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ventilatore elicoidale con basso livello sonoro con portata di circa 95 m3/h. Con motore 230V-50Hz con cuscinetti a sfera lubrificati a vita e montati nel silent-blocks, IP45, Classe II, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Completo di spia luminosa, serranda antiritorno, temporizzatore regolabile da 1 a 3 min e igrostato regolabile. Colore: Bianco