Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210316600 SILENTUB-200 - 5210316600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5210316600 SILENTUB-200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Luftmenge unbelastet - 167.8 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.018 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8413893772299

Artikelnummer

SPI5210316600

Herstellernummer

5210316600

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Luftmenge unbelastet:

167.8 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IP44

Anschlussspannung:

230 V

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Kanaldurchmesser:

120 mm

Geeignet für Traforegelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Gehäusedurchmesser:

120 mm

Anschluss:

Einschubende

Leistungsaufnahme:

0.02 kW

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

156 mm

Polumschaltbar:

nein

Ventilatori elicoidali per condotti circolari, di basso livello sonoro, motore monofase 230V-50Hz con cuscinetti a sfera, montato su silent-block, IP44, Classe II, con protezione termica.