Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210226600 TDM-300 - 5210226600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5210226600 TDM-300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Luftmenge unbelastet - 292.82 m³/h

  • Motor mit 2 Drehzahlen - nein

  • Schutzart (IP) - IPX4

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.018 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8413893176325

Artikelnummer

SPI5210226600

Herstellernummer

5210226600

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Luftmenge unbelastet:

292.82 m³/h

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Schutzart (IP):

IPX4

Anschlussspannung:

230 V

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Gleichstrommotor:

nein

Geeignet für Traforegelung:

ja

Geeignet für Schwachstromregelung:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Gehäusedurchmesser:

148 mm

Anschluss:

Einschubende

Leistungsaufnahme:

0.02 kW

Indirekter Antrieb:

nein

Länge:

154 mm

Polumschaltbar:

nein

Estrattore elicoidale per condotti circolari, con motori monofase 230B 50Hz, Classe II, IPX4, con protezione termica. Temperatura d'esercizio fino a 40°C.