Startseite
Nicht mehr in Produktion

S & P ITALIA SPA - SPI5210100300 DECOR-200 C - 5210100300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 185 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893126313

Artikelnummer

SPI5210100300

Herstellernummer

5210100300

Hersteller

SPI

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

185 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP44

Zusammenstellung:

Standard

Nenndurchmesser:

118 mm

Ventilatori elicoidali extrapiatti,con serranda anti-ritorno incorporata; portata di circa 200 m3/h, spia luminosa di funzionamento e motore 230V 50Hz, Classe II, IP44, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Con Spia luminosa e Serranda antiritorno

Ein S & P ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die S & P ITALIA SPA-Serie