Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210045000 EDM-80 NTZ - 5210045000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5210045000 EDM-80 NTZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Packung

  • 6 ST

EAN

8413893179067

Artikelnummer

SPI5210045000

Herstellernummer

5210045000

Hersteller

SPI

Netzfrequenz:

50 Hz

Bemessungsspannung:

230 V

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Volumenstrom:

80.16 m³/h

Schutzart (IP):

IP44

Zusammenstellung:

mit Verzögerungsschalter

Ausführung:

axial

Richtung:

Entlüftung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Ventilatore elicoidale con portata di circa 80 m3/h, motore 230V 50Hz, Classe II, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Modello con raddrizzatori di flusso, temporizzatore fino a 8 min. e cuscinetti a sfera.