S & P ITALIA SPA - SPI5210044300 EDM-80 NT - 5210044300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzfrequenz - 50 Hz
Bemessungsspannung - 230 V
Montageart - Aufputz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Volumenstrom - 80 m³/h
Packung
6 ST
EAN
8413893179043
Artikelnummer
SPI5210044300
Herstellernummer
5210044300
Hersteller
SPI
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
230 V
Montageart:
Aufputz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Volumenstrom:
80 m³/h
Schutzart (IP):
IP44
Richtung:
Belüftung
Aspiratore da bagno Soler e Palau SEP-5210044300 EDM-80 NT Raddrizzatore di flusso 230V 50Hz Classe II IP44 Protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. Potenza assorbita 9W Portata 80 mc/h Per condotto 100 mm Temporizzatore. Ventilatore elicoidale con corpo in materiale plastico ABS, serranda di non ritorno incorporata e motori monofase 230V 50Hz, IPX4 Classe B con protezione termica per mezzo di fusibile. Utilizzato per estrazione di aria viziata e umidità da bagni e toilette di piccole dimensioni. Adatto per installazione a parete o soffitto con brevi tratti di canale, realizzato in materiale plastico di alta qualità, con raddrizzatore di flusso e motore monofase con protezione termica e isolamento in classe II. Dotato di temporizzatore fisso della durata di 8 minuti. Dotato di temporizzatore fisso della durata di 8 minuti