Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5210035100 EDM-80 N - 5210035100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Wand-/Rohranbau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Netzfrequenz - 50 Hz

  • Volumenstrom - 80 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893174468

Artikelnummer

SPI5210035100

Herstellernummer

5210035100

Hersteller

SPI

Montageart:

Wand-/Rohranbau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Netzfrequenz:

50 Hz

Volumenstrom:

80 m³/h

Bemessungsspannung:

230 V

Schutzart (IP):

IP44

Zusammenstellung:

Standard

Nenndurchmesser:

93.6 mm

Ventilatori elicoidali con portata di circa 80 m3/h, motore 230V 50Hz, Classe II, IP44*, con protezione termica per temperatura di esercizio fino a 40°C. con Raddrizzatori di flusso

Ein S & P ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die S & P ITALIA SPA-Serie