S & P ITALIA SPA - SPI5209385400 OZEO FLAT AUTO 2V - 5209385400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Max. Luftmenge bei 50 Pa - 260.82 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa - 230.09 m³/h
Motortyp - AC
Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen
Packung
1 ST
EAN
8413893468079
Artikelnummer
SPI5209385400
Herstellernummer
5209385400
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
260.82 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
230.09 m³/h
Motortyp:
AC
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Steuersignal:
sonstige
Art der Drehzahlregelung:
sonstige
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Mit kabelgebundener Kontrolleinheit:
ja
Geeignet für kabelgebundene Kontrolleinheit:
nein
Geeignet für bedarfsgesteuerte Belüftung:
nein
Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):
nein
Mit externem Feuchtigkeitssensor (RH):
nein
Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):
nein
Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:
nein
Mit externem Kohlenstoffdioxidsensor (CO2):
nein
Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:
nein
Mit Drucksensor:
nein
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Zonenregler:
nein
Geeignet für Zonenregler:
nein
Bedienung über App:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
nein
Anzahl der Ansauganschlüsse:
5
Anschluss:
Einschubende
Anschluss Rückseite:
ja
Tiefe:
511 mm
Höhe:
185 mm
Breite:
460 mm