S & P ITALIA SPA - SPI5209354100 OZEO H ECOWATT 2 R8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen
Mit drahtloser Fernbedienung - nein
Art der Drehzahlregelung - sonstige
Geeignet für drahtlose Fernbedienung - nein
Geeignet für verdrahtete Kontrolleinheit - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893982636
Artikelnummer
SPI5209354100
Herstellernummer
5209354100
Hersteller
SPI
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Art der Drehzahlregelung:
sonstige
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Geeignet für verdrahtete Kontrolleinheit:
nein
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):
nein
Max. Luftvolumen bei 50 Pa:
317.81 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anschluss Rückseite:
ja
Bedienung über App:
nein
Mit externem Kohlenstoffdioxidsensor (CO2):
nein
Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):
nein
Mit verdrahteter Kontrolleinheit:
nein
Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:
nein
Steuersignal:
sonstige
Geeignet für bedarfsgesteuerte Belüftung:
ja
Mit Zonenregler:
nein
Anschluss:
Einschubende
Anzahl der Ansauganschlüsse:
7
Mit externem Feuchtigkeitssensor (RH):
nein
Energieeffizienzklasse:
B
Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:
nein
Tiefe:
239 mm
Geeignet für Zonenregler:
nein
Breite:
438 mm
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Drucksensor:
nein
Höhe:
217 mm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
nein
Erfasst flüchtige organische Verbindungen:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Luftstrom sensorgesteuert:
ja
Montage horizontal:
ja
Montage vertikal:
ja
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja



