S & P ITALIA SPA - SPI5209234800 OZEO FLAT H ECOWATT - 5209234800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Max. Luftmenge bei 50 Pa - 327.64 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa - 292.69 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa - 240.73 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa - 160.82 m³/h
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
470 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8413893791849
Artikelnummer
SPI5209234800
Herstellernummer
5209234800
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
327.64 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
292.69 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
240.73 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
160.82 m³/h
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Steuersignal:
sonstige
Art der Drehzahlregelung:
sonstige
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Mit kabelgebundener Kontrolleinheit:
nein
Geeignet für kabelgebundene Kontrolleinheit:
nein
Geeignet für bedarfsgesteuerte Belüftung:
ja
Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):
nein
Mit externem Feuchtigkeitssensor (RH):
nein
Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):
nein
Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:
nein
Mit externem Kohlenstoffdioxidsensor (CO2):
nein
Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:
nein
Mit Drucksensor:
nein
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Zonenregler:
nein
Geeignet für Zonenregler:
nein
Bedienung über App:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Bewegungsmelder:
nein
Anzahl der Ansauganschlüsse:
5
Anschluss Rückseite:
ja
Tiefe:
460 mm
Höhe:
185 mm
Breite:
435 mm