Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5209174000 LA 125 - 5209174000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5209174000 LA 125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Innenrohr - sonstige

  • Material Außenrohr - Stahl, sendzimirverzinkt

  • Nenndurchmesser Kanal - 125 mm

  • Innendurchmesser - 125 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3411450076885

Artikelnummer

SPI5209174000

Herstellernummer

5209174000

Hersteller

SPI

Material Innenrohr:

sonstige

Material Außenrohr:

Stahl, sendzimirverzinkt

Nenndurchmesser Kanal:

125 mm

Innendurchmesser:

125 mm

Flexibel:

nein

Anschluss 1:

Kanalende

Anschluss 2:

Kanalende

Mit vormontierter Dichtung:

ja

Isolierstärke:

15 mm

Isoliermaterial:

sonstige

Mit gewebtem Abschirmtuch:

nein

Dampfbremsende Schicht:

nein

Mit Kern/Kegel:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

40 °C

Freier Durchlass:

100 %

Connessione acustica. Permette un attenuazione di 7 dB per un accessorio RED con diametro di 125 mm.