Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5209172500 ECA HY 6/45 RA BLANCO - 5209172500

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5209172500 ECA HY 6/45 RA BLANCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Maschendraht - ja

  • Mit Insektenschutzgitter - ja

  • Mit Überdruckklappe, ausblasend - ja

  • Mit Überdruckklappe, ansaugend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893416209

Artikelnummer

SPI5209172500

Herstellernummer

5209172500

Hersteller

SPI

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Maschendraht:

ja

Mit Insektenschutzgitter:

ja

Mit Überdruckklappe, ausblasend:

ja

Mit Überdruckklappe, ansaugend:

ja

Mit gegenrotierendem Klappenventil:

ja

Mit gleichrotierendem Klappenventil:

ja

Mit Einbaurahmen:

ja

Abschließbar:

ja

Motorgesteuert:

ja

Ingresso aria igroregolabile costruito in polistirene stampato di alta qualità, di colore bianco RAL 1013. L’elemento acustico permette di ottenere una grande attenuazione del rumore trasmesso. Garantisce il rinnovo dell'aria in abitazioni collettive o unifamiliari con una portata aria variabile da 6 a 45 m3/h in funzione del grado di umidità presente nella stanza, con una differenza di pressione di 20 Pa, che permette di eliminare, in parte, la ventilazione trasversale che costituisce una fonte di perdita di energia. Si collocano su feritoie da 354x12 mm.